直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) - SMC
(1件のレビュー)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30937182VX3110-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937191VX3110-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937207VX3110-01-1DRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937216VX3110-01-1D-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937225VX3110-01-1DLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937234VX3110-01-1DL-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,170
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937243VX3110-01-1DR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937252VX3110-01-1DSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937261VX3110-01-1DS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,670
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937277VX3110-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937286VX3110-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937295VX3110-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,120
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937304VX3110-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,300
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937313VX3110-01-1GR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937322VX3110-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,280
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937331VX3110-01-1GSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937347VX3110-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937356VX3110-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937365VX3110-01-1T-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,510
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937374VX3110-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937383VX3110-01-1TL-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,890
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937392VX3110-01-1TR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937401VX3110-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937417VX3110-01-1TS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,840
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937426VX3110-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,100
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937435VX3110-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,280
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937444VX3110-01-2CRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,560
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937453VX3110-01-2C-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937462VX3110-01-2DRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937471VX3110-01-2D-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937487VX3110-01-2DL-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,170
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937496VX3110-01-2DSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937505VX3110-01-2DS-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,670
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937514VX3110-01-2DZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937523VX3110-01-2DZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937532VX3110-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937541VX3110-01-2G-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,300
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937557VX3110-01-2GR1Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937566VX3110-01-2GR1-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,280
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937575VX3110-01-2GSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
30937584VX3110-01-2GS-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937593VX3110-01-2TRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937602VX3110-01-2T-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,510
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937611VX3110-01-2TLRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937627VX3110-01-2TL-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,890
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937636VX3110-01-2TSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937645VX3110-01-2TS-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,840
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937654VX3110-01-2TZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,100
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937663VX3110-01-2TZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,280
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
30937672VX3110-01-3CRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30937557
2025-11-03
用途: コンプレッサーに使用
製造業

探しても何処にでもある商品ではなく見つからなかったのですがモノタロウは色々な物の種類が豊富で助かります。
使用感は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする