直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110G~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30939535VX3110G-01-1DL-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
11,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939544VX3110G-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
12,060
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939562VX3110G-01-5G1Rc1/8DC24Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939553VX3110G-01-5GS1-BRc1/8DC24Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939571VX3110G-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,030
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939587VX3110G-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939596VX3110G-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
10,030
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939605VX3110G-02F-2GR1G1/4AC200(50/60Hz)G
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939614VX3110GZ-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする