曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110K-02-1~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110K-02-1~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30939666VX3110K-02-1DZ-B
13,270
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939675VX3110K-02-1G-B
11,240
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする