曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110S-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110S-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30939824VX3110S-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939833VX3110S-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939842VX3110S-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939851VX3110S-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939867VX3110S-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939876VX3110S-01-1T-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939885VX3110S-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939894VX3110S-01-1TL-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939903VX3110S-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939912VX3110S-01-1TS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939921VX3110S-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939937VX3110S-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939946VX3110S-01-2CRc1/8AC200(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939955VX3110S-01-2C-BRc1/8AC200(50/60Hz)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939964VX3110S-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939973VX3110S-01-2G-BRc1/8AC200(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939982VX3110S-01-2TRc1/8AC200(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30939991VX3110S-01-2T-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940007VX3110S-01-2TLRc1/8AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940016VX3110S-01-2TL-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940025VX3110S-01-2TSRc1/8AC200(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940034VX3110S-01-2TS-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940043VX3110S-01-2TZRc1/8AC200(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940052VX3110S-01-2TZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940061VX3110S-01-3CRc1/8AC110(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940077VX3110S-01-3C-BRc1/8AC110(50/60Hz)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940086VX3110S-01-3GRc1/8AC110(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940095VX3110S-01-3G-BRc1/8AC110(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940104VX3110S-01-3TRc1/8AC110(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940113VX3110S-01-3T-BRc1/8AC110(50/60Hz)
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940122VX3110S-01-3TLRc1/8AC110(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940131VX3110S-01-3TL-BRc1/8AC110(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940147VX3110S-01-3TSRc1/8AC110(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940156VX3110S-01-3TS-BRc1/8AC110(50/60Hz)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940165VX3110S-01-3TZRc1/8AC110(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940174VX3110S-01-3TZ-BRc1/8AC110(50/60Hz)
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940183VX3110S-01-4CRc1/8AC220(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940192VX3110S-01-4C-BRc1/8AC220(50/60Hz)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940201VX3110S-01-4GRc1/8AC220(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940217VX3110S-01-4G-BRc1/8AC220(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940226VX3110S-01-4TRc1/8AC220(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940235VX3110S-01-4T-BRc1/8AC220(50/60Hz)
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940244VX3110S-01-4TLRc1/8AC220(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940253VX3110S-01-4TL-BRc1/8AC220(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940262VX3110S-01-4TSRc1/8AC220(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940271VX3110S-01-4TS-BRc1/8AC220(50/60Hz)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940287VX3110S-01-4TZRc1/8AC220(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940296VX3110S-01-4TZ-BRc1/8AC220(50/60Hz)
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940305VX3110S-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940314VX3110S-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする