直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30940612VX3110V-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940621VX3110V-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,650
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940637VX3110V-01-1DRc1/8AC100(50/60Hz)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940646VX3110V-01-1D-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,260
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940655VX3110V-01-1DR1Rc1/8AC100(50/60Hz)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940664VX3110V-01-1DR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940673VX3110V-01-1DSRc1/8AC100(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940682VX3110V-01-1DS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940691VX3110V-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940707VX3110V-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940716VX3110V-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940725VX3110V-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940734VX3110V-01-1GR1Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940743VX3110V-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940752VX3110V-01-1GSRc1/8AC100(50/60Hz)
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940761VX3110V-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,150
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940777VX3110V-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940786VX3110V-01-1T-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,420
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940795VX3110V-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940804VX3110V-01-1TL-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,810
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940813VX3110V-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940822VX3110V-01-1TS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,750
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940831VX3110V-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940847VX3110V-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940856VX3110V-01-2CRc1/8AC200(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940865VX3110V-01-2C-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,650
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940874VX3110V-01-2DRc1/8AC200(50/60Hz)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940883VX3110V-01-2D-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,260
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940892VX3110V-01-2DSRc1/8AC200(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940901VX3110V-01-2DS-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940917VX3110V-01-2DZRc1/8AC200(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940926VX3110V-01-2DZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940935VX3110V-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940944VX3110V-01-2G-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940953VX3110V-01-2GR1Rc1/8AC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940962VX3110V-01-2GSRc1/8AC200(50/60Hz)
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940971VX3110V-01-2GS-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,150
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940987VX3110V-01-2TRc1/8AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30940996VX3110V-01-2T-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,420
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941005VX3110V-01-2TLRc1/8AC200(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941014VX3110V-01-2TL-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,810
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941023VX3110V-01-2TSRc1/8AC200(50/60Hz)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941032VX3110V-01-2TS-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,750
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941041VX3110V-01-2TZRc1/8AC200(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941057VX3110V-01-2TZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941066VX3110V-01-3CRc1/8AC110(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941075VX3110V-01-3C-BRc1/8AC110(50/60Hz)
8,650
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941084VX3110V-01-3DRc1/8AC110(50/60Hz)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941093VX3110V-01-3D-BRc1/8AC110(50/60Hz)
9,260
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30941102VX3110V-01-3DSRc1/8AC110(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする