曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3111~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3111~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30942082VX3111-00-1CAC100(50/60Hz)空気・水
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942091VX3111-00-1DAC100(50/60Hz)空気・水
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942107VX3111-00-1DLR1AC100(50/60Hz)空気・水
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942116VX3111-00-1DSAC100(50/60Hz)空気・水
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942125VX3111-00-1DZAC100(50/60Hz)空気・水
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942134VX3111-00-1GAC100(50/60Hz)空気・水
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942143VX3111-00-1GR1AC100(50/60Hz)空気・水
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942152VX3111-00-1GSAC100(50/60Hz)空気・水
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942161VX3111-00-1TLAC100(50/60Hz)空気・水
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942177VX3111-00-1TZAC100(50/60Hz)空気・水
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942186VX3111-00-2DAC200(50/60Hz)空気・水
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942195VX3111-00-2DLAC200(50/60Hz)空気・水
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942204VX3111-00-2GAC200(50/60Hz)空気・水
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942213VX3111-00-3TAC110(50/60Hz)空気・水
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942222VX3111-00-4GAC220(50/60Hz)空気・水
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942231VX3111-00-5DZ1DC24空気・水
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942247VX3111-00-5GS1DC24空気・水
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942256VX3111V-00-1DAC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942265VX3111V-00-1DZAC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30942274VX3111V-00-3GAC110(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする