曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体空気・水ポート数3内容量1個
286件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30945774VX3114-01-1CAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945783VX3114-01-1C-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945792VX3114-01-1DAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945801VX3114-01-1D-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945817VX3114-01-1DLAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945826VX3114-01-1DL-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,170
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945835VX3114-01-1DLR1AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945844VX3114-01-1DLR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945853VX3114-01-1DR1AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945862VX3114-01-1DR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,330
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945871VX3114-01-1DSAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945887VX3114-01-1DS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,670
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945896VX3114-01-1DZAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945905VX3114-01-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945914VX3114-01-1GAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945923VX3114-01-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,300
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
30945932VX3114-01-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945941VX3114-01-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,280
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945957VX3114-01-1GSAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945966VX3114-01-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945975VX3114-01-1TAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945984VX3114-01-1T-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,510
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30945993VX3114-01-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946002VX3114-01-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,890
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946011VX3114-01-1TR1AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946027VX3114-01-1TR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946036VX3114-01-1TSAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946045VX3114-01-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,840
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946054VX3114-01-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,100
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946063VX3114-01-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,280
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946072VX3114-01-2CAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946081VX3114-01-2C-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946097VX3114-01-2CR1AC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946106VX3114-01-2DAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946115VX3114-01-2D-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946124VX3114-01-2DSAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946133VX3114-01-2DS-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,670
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946142VX3114-01-2DZAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946151VX3114-01-2DZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946167VX3114-01-2GAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
30946176VX3114-01-2G-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,300
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946185VX3114-01-2GR1AC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946194VX3114-01-2GR1-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
5,280
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946203VX3114-01-2GSAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
30946212VX3114-01-2GS-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946221VX3114-01-2TAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946237VX3114-01-2T-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,510
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946246VX3114-01-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946255VX3114-01-2TL-BAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,890
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
30946264VX3114-01-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする