直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114A~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114A~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114A~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体ポート数3内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30948617VX3114A-01-1GAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948626VX3114A-01-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948635VX3114A-01-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948644VX3114A-01-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948653VX3114A-01-2GAC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948671VX3114A-01-5DZ1DC24Rc1/8Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948687VX3114A-01-5DZ1-BDC24Rc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948662VX3114A-01-5DZ-BDC24Rc1/8Rc
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948696VX3114A-01-5GDC24Rc1/8Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948723VX3114A-01-5G1DC24Rc1/8Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948732VX3114A-01-5G1-BDC24Rc1/8Rc
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948705VX3114A-01-5G-BDC24Rc1/8Rc
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948714VX3114A-01-5GS1-BDC24Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948741VX3114A-01-5TSDC24Rc1/8Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948757VX3114A-01-5TS1DC24Rc1/8Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948766VX3114A-01-5TS1-BDC24Rc1/8Rc
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948775VX3114A-01F-4DAC220(50/60Hz)G1/8G
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948784VX3114A-01F-5D-BDC24G1/8G
7,440
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948793VX3114A-01F-5D-B-QDC24G1/8G
7,770
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948802VX3114A-02-1DR1AC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948811VX3114A-02-1DZAC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948827VX3114A-02-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948836VX3114A-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948845VX3114A-02-2DLAC200(50/60Hz)Rc1/4Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948854VX3114A-02-2DLR1-BAC200(50/60Hz)Rc1/4Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948863VX3114A-02-2GAC200(50/60Hz)Rc1/4Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948872VX3114A-02-5DZ-BDC24Rc1/4Rc
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948881VX3114A-02-5G1-BDC24Rc1/4Rc
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948897VX3114A-02-5TZ1-BDC24Rc1/4Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948906VX3114A-02-6GDC12Rc1/4Rc
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948915VX3114A-02N-5G-BDC24NPT1/4NPT
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30948924VX3114AZ-02-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする