直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114S~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114S~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30950437VX3114S-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950446VX3114S-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950455VX3114S-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
30950473VX3114S-01-1G1Rc1/8AC100(50/60Hz)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950482VX3114S-01-1G1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950464VX3114S-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950491VX3114S-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950507VX3114S-01-1T-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950516VX3114S-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950525VX3114S-01-1TL-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950534VX3114S-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950543VX3114S-01-1TS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950552VX3114S-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950561VX3114S-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950577VX3114S-01-2CRc1/8AC200(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950586VX3114S-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950595VX3114S-01-2G1Rc1/8AC200(50/60Hz)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950604VX3114S-01-2TRc1/8AC200(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950613VX3114S-01-2TLRc1/8AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950622VX3114S-01-2TSRc1/8AC200(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950631VX3114S-01-2TZRc1/8AC200(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950647VX3114S-01-3CRc1/8AC110(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950656VX3114S-01-3GRc1/8AC110(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950665VX3114S-01-3TRc1/8AC110(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950674VX3114S-01-3TLRc1/8AC110(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950683VX3114S-01-3TSRc1/8AC110(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950692VX3114S-01-3TZRc1/8AC110(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950701VX3114S-01-4CRc1/8AC220(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950717VX3114S-01-4GRc1/8AC220(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950726VX3114S-01-4TRc1/8AC220(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950735VX3114S-01-4TLRc1/8AC220(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950744VX3114S-01-4TSRc1/8AC220(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950753VX3114S-01-4TZRc1/8AC220(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950762VX3114S-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950771VX3114S-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950787VX3114S-02-1G1Rc1/4AC100(50/60Hz)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950796VX3114S-02-1G1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950805VX3114S-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950814VX3114S-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950823VX3114S-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950832VX3114S-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950841VX3114S-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950857VX3114S-02-4G1-BRc1/4AC220(50/60Hz)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30950866VX3114SZ-01-2GS1-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする