曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3115~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3115~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30952275VX3115-00-1DAC100(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952284VX3115-00-1DLR1AC100(50/60Hz)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952293VX3115-00-1DSAC100(50/60Hz)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952302VX3115-00-1DZAC100(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952311VX3115-00-1GAC100(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952327VX3115-00-1GR1AC100(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952336VX3115-00-1GSAC100(50/60Hz)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952345VX3115-00-2DAC200(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952354VX3115-00-2DSAC200(50/60Hz)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952363VX3115-00-2GAC200(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952372VX3115-00-2GR1AC200(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952381VX3115-00-2GSAC200(50/60Hz)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952397VX3115-00-3DAC110(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952406VX3115-00-3TLAC110(50/60Hz)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952415VX3115-00-4DZAC220(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952424VX3115-00-5DDC24
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952467VX3115-00-5D1DC24
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952433VX3115-00-5DLDC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952442VX3115-00-5DZDC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952451VX3115-00-5DZ1DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952476VX3115-00-5GDC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952494VX3115-00-5G1DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952485VX3115-00-5GSDC24
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952503VX3115-00-5TDC24
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952512VX3115-00-5TLDC24
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952521VX3115-00-5TZDC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952537VX3115-00-6GDC12
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952546VX3115B-00-5DZDC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952555VX3115D-00-4GAC220(50/60Hz)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952564VX3115F-00-5GSDC24
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952573VX3115F-00-5TZDC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952582VX3115V-00-1DZAC100(50/60Hz)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952591VX3115V-00-1GR1AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952607VX3115V-00-1GSAC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952616VX3115V-00-1TAC100(50/60Hz)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952625VX3115V-00-5DDC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952634VX3115V-00-5DZDC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952643VX3115V-00-5DZ1DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952652VX3115V-00-5GDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952686VX3115V-00-5G1DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952661VX3115V-00-5GSDC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952677VX3115V-00-5GS1DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952695VX3115V-00-6GSDC12
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30952704VX3115Z-00-5G1DC24
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする