直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30956712VX3122-01-1CAC100(50/60Hz)Rc1/8
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956721VX3122-01-1C-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
5,740
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956737VX3122-01-1DAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956746VX3122-01-1D-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,340
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956755VX3122-01-1DSAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956764VX3122-01-1DS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,670
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956773VX3122-01-1DZAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956782VX3122-01-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,330
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956791VX3122-01-1GAC100(50/60Hz)Rc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956807VX3122-01-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
5,300
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956816VX3122-01-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956825VX3122-01-1GSAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
30956834VX3122-01-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,230
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956843VX3122-01-1TAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956852VX3122-01-1T-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,510
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956861VX3122-01-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956877VX3122-01-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,890
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956886VX3122-01-1TSAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956895VX3122-01-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,840
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956904VX3122-01-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956913VX3122-01-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,280
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956922VX3122-01-2CAC200(50/60Hz)Rc1/8
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956931VX3122-01-2DAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956947VX3122-01-2DR1AC200(50/60Hz)Rc1/8
6,160
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956956VX3122-01-2DSAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956965VX3122-01-2DZAC200(50/60Hz)Rc1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956974VX3122-01-2DZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/8
7,330
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956983VX3122-01-2GAC200(50/60Hz)Rc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
30956992VX3122-01-2GSAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957001VX3122-01-2TAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957017VX3122-01-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957026VX3122-01-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957035VX3122-01-2TZAC200(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957044VX3122-01-3CAC110(50/60Hz)Rc1/8
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957053VX3122-01-3DAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957062VX3122-01-3DSAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957071VX3122-01-3DZAC110(50/60Hz)Rc1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957087VX3122-01-3GAC110(50/60Hz)Rc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957096VX3122-01-3GSAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957105VX3122-01-3TAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957114VX3122-01-3TLAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957123VX3122-01-3TSAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957132VX3122-01-3TZAC110(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957141VX3122-01-4CAC220(50/60Hz)Rc1/8
5,560
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957157VX3122-01-4DAC220(50/60Hz)Rc1/8
6,160
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957166VX3122-01-4DSAC220(50/60Hz)Rc1/8
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957175VX3122-01-4DZAC220(50/60Hz)Rc1/8
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957184VX3122-01-4GAC220(50/60Hz)Rc1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957193VX3122-01-4GSAC220(50/60Hz)Rc1/8
6,050
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
30957202VX3122-01-4TAC220(50/60Hz)Rc1/8
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする