曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124A~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124A~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30960045VX3124A-01-5DL1-BRc1/8DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960063VX3124A-01-5DZ1Rc1/8DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960072VX3124A-01-5DZ1-BRc1/8DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960054VX3124A-01-5DZ-BRc1/8DC24
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960081VX3124A-01-5G-BRc1/8DC24
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960097VX3124A-01-5GS1Rc1/8DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960106VX3124A-01-5GS1-BRc1/8DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960115VX3124A-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960124VX3124A-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960133VX3124A-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960142VX3124A-02-5DZ1Rc1/4DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960151VX3124AZ-01-5GS1-BRc1/8DC24
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする