曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124G~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体空気・水内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30960404VX3124G-01-5G-BRc1/8DC24
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960413VX3124G-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960422VX3124G-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960431VX3124G-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,960
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960447VX3124G-02-4G-BRc1/4AC220(50/60Hz)
10,030
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960456VX3124G-02-5G1-BRc1/4DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960465VX3124GZ-01-5GS1-BRc1/8DC24
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960474VX3124GZ-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960483VX3124GZ-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする