曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124H~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124H~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30960492VX3124H-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
11,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960517VX3124H-01-5DZ1-BRc1/8DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960501VX3124H-01-5DZ-BRc1/8DC24
13,110
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960544VX3124H-01-5G1Rc1/8DC24
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960553VX3124H-01-5G1-BRc1/8DC24
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960535VX3124H-01-5GS1-BRc1/8DC24
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960526VX3124H-01-5GS-BRc1/8DC24
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960562VX3124H-01-5TZ1Rc1/8DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960571VX3124H-01-5TZ1-BRc1/8DC24
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960587VX3124H-02-1CR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960596VX3124H-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960605VX3124H-02-3DR1-BRc1/4AC110(50/60Hz)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960614VX3124H-02-3DS-BRc1/4AC110(50/60Hz)
12,450
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960623VX3124H-02-5D-B-QRc1/4DC24
12,450
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960632VX3124H-02-5DS1Rc1/4DC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960657VX3124H-02-5DZ1Rc1/4DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960641VX3124H-02-5DZ-BRc1/4DC24
13,110
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960666VX3124H-02-5GS-BRc1/4DC24
12,010
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960675VX3124HZ-01-5GS1-BRc1/8DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960684VX3124HZ-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960693VX3124HZ-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30960702VX3124HZ-02-5GS1-BRc1/4DC24
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする