曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124L-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124L-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30961104VX3124L-01-5DZ-BRc1/8DC24
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961113VX3124L-01-5GS-BRc1/8DC24
12,450
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961122VX3124L-02-5D-BRc1/4DC24
12,560
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961131VX3124L-02-5DS-BRc1/4DC24
12,890
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961147VX3124L-02-5G-BRc1/4DC24
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961156VX3124L-02-6DS-BRc1/4DC12
12,890
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする