曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124S~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124S~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30961612VX3124S-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961621VX3124S-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961646VX3124S-01-1G1Rc1/8AC100(50/60Hz)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961655VX3124S-01-1G1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961637VX3124S-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961664VX3124S-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961673VX3124S-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961682VX3124S-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961691VX3124S-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961707VX3124S-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961716VX3124S-01-4G1Rc1/8AC220(50/60Hz)
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961725VX3124S-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961734VX3124S-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961743VX3124S-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961752VX3124S-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30961761VX3124SZ-01-1G1Rc1/8AC100(50/60Hz)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする