曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3125~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3125~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30962671VX3125-00-1DAC100(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962687VX3125-00-1DLAC100(50/60Hz)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962696VX3125-00-1DZAC100(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962705VX3125-00-1DZ-QAC100(50/60Hz)
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962714VX3125-00-1GAC100(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962723VX3125-00-1GSAC100(50/60Hz)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962732VX3125-00-1TLAC100(50/60Hz)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962741VX3125-00-1TR1AC100(50/60Hz)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962757VX3125-00-1TZAC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962766VX3125-00-2DZAC200(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962775VX3125-00-2GAC200(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962784VX3125-00-2GSAC200(50/60Hz)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962793VX3125-00-3DSAC110(50/60Hz)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962802VX3125-00-3DZAC110(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962811VX3125-00-3GAC110(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962827VX3125-00-3GR1AC110(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962836VX3125-00-3GSAC110(50/60Hz)
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962845VX3125-00-5DDC24
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962881VX3125-00-5D1DC24
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962854VX3125-00-5DSDC24
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962863VX3125-00-5DZDC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962872VX3125-00-5DZ1DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962897VX3125-00-5GDC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962906VX3125-00-5GSDC24
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962915VX3125-00-5TDC24
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962924VX3125-00-5TZDC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962933VX3125B-00-1DAC100(50/60Hz)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962942VX3125R-00-1DZAC100(50/60Hz)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962951VX3125R-00-5GSDC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962967VX3125V-00-1DZAC100(50/60Hz)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962976VX3125V-00-1GR1AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962985VX3125V-00-2GAC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30962994VX3125V-00-2GSAC200(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963003VX3125V-00-5DDC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963012VX3125V-00-5DZDC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963021VX3125V-00-5DZ1DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963037VX3125V-00-5GDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963046VX3125V-00-5GSDC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963055VX3125V-00-5TDC24
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30963064VX3125V-00-5TZDC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする