曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130S-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130S-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体蒸気ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30965426VX3130S-01-1CAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965435VX3130S-01-1C-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965444VX3130S-01-1GAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965453VX3130S-01-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965462VX3130S-01-1TAC100(50/60Hz)Rc1/8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965471VX3130S-01-1T-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965487VX3130S-01-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965496VX3130S-01-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965505VX3130S-01-1TSAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965514VX3130S-01-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965523VX3130S-01-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965532VX3130S-01-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/8
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965541VX3130S-01-2CAC200(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965557VX3130S-01-2GAC200(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965566VX3130S-01-2TAC200(50/60Hz)Rc1/8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965575VX3130S-01-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/8
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965584VX3130S-01-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965593VX3130S-01-2TZAC200(50/60Hz)Rc1/8
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965602VX3130S-01-3CAC110(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965611VX3130S-01-3GAC110(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965627VX3130S-01-3TAC110(50/60Hz)Rc1/8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965636VX3130S-01-3TLAC110(50/60Hz)Rc1/8
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965645VX3130S-01-3TSAC110(50/60Hz)Rc1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965654VX3130S-01-3TZAC110(50/60Hz)Rc1/8
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965663VX3130S-01-4CAC220(50/60Hz)Rc1/8
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965672VX3130S-01-4GAC220(50/60Hz)Rc1/8
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965681VX3130S-01-4TAC220(50/60Hz)Rc1/8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965697VX3130S-01-4TLAC220(50/60Hz)Rc1/8
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965706VX3130S-01-4TSAC220(50/60Hz)Rc1/8
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965715VX3130S-01-4TZAC220(50/60Hz)Rc1/8
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965724VX3130S-02-1CAC100(50/60Hz)Rc1/4
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965733VX3130S-02-1C-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
7,280
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965742VX3130S-02-1GAC100(50/60Hz)Rc1/4
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965751VX3130S-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965767VX3130S-02-1TAC100(50/60Hz)Rc1/4
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965776VX3130S-02-1T-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965785VX3130S-02-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965794VX3130S-02-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965803VX3130S-02-1TSAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965812VX3130S-02-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965821VX3130S-02-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965837VX3130S-02-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
8,820
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965846VX3130S-02-2CAC200(50/60Hz)Rc1/4
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965855VX3130S-02-2GAC200(50/60Hz)Rc1/4
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965864VX3130S-02-2TAC200(50/60Hz)Rc1/4
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965873VX3130S-02-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/4
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965882VX3130S-02-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/4
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965891VX3130S-02-2TZAC200(50/60Hz)Rc1/4
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965907VX3130S-02-3CAC110(50/60Hz)Rc1/4
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30965916VX3130S-02-3GAC110(50/60Hz)Rc1/4
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする