曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30967431VX3132-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967447VX3132-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967456VX3132-01-1DRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967465VX3132-01-1D-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967474VX3132-01-1DSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,490
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967483VX3132-01-1DS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,670
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967492VX3132-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967501VX3132-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967517VX3132-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967526VX3132-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,300
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967535VX3132-01-1GSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967544VX3132-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967553VX3132-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967562VX3132-01-1T-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,510
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967571VX3132-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967587VX3132-01-1TL-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,890
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967596VX3132-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967605VX3132-01-1TS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,840
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967614VX3132-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967623VX3132-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,280
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967632VX3132-01-2CRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967641VX3132-01-2DRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967657VX3132-01-2D-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967666VX3132-01-2DSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,490
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967675VX3132-01-2DZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967684VX3132-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967693VX3132-01-2G-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,300
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967702VX3132-01-2GSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967711VX3132-01-2TRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967727VX3132-01-2TLRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967736VX3132-01-2TSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967745VX3132-01-2TZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967754VX3132-01-3CRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967763VX3132-01-3DRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967772VX3132-01-3DSRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,490
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967781VX3132-01-3DZRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967797VX3132-01-3GRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967806VX3132-01-3GSRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967815VX3132-01-3TRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967824VX3132-01-3TLRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967833VX3132-01-3TSRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967842VX3132-01-3TZRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
7,100
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967851VX3132-01-4CRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967867VX3132-01-4DRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967876VX3132-01-4DSRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
6,490
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967885VX3132-01-4DZRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967894VX3132-01-4GRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967903VX3132-01-4GSRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967912VX3132-01-4TRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
30967921VX3132-01-4TLRc1/8AC220(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする