曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30969294VX3134-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969303VX3134-01-1C-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969312VX3134-01-1DRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969321VX3134-01-1D-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969337VX3134-01-1DL-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,170
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969346VX3134-01-1DLR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969355VX3134-01-1DLR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969364VX3134-01-1DR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969373VX3134-01-1DR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,330
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30969382VX3134-01-1DSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969391VX3134-01-1DS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,670
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969407VX3134-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969416VX3134-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969425VX3134-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969434VX3134-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,300
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969443VX3134-01-1GR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969452VX3134-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
5,280
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969461VX3134-01-1GSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969477VX3134-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969486VX3134-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969495VX3134-01-1T-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,510
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969504VX3134-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969513VX3134-01-1TL-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,890
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969522VX3134-01-1TLR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,770
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969531VX3134-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969547VX3134-01-1TS-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
6,840
6,198
6,818(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969556VX3134-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,100
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969565VX3134-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
7,280
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969574VX3134-01-2CRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969583VX3134-01-2C-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,740
5,198
5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969592VX3134-01-2DRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969601VX3134-01-2D-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969617VX3134-01-2DLRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969626VX3134-01-2DSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969635VX3134-01-2DZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969644VX3134-01-2DZ-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,330
6,698
7,368(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969653VX3134-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969662VX3134-01-2G-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,300
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969671VX3134-01-2GR1Rc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969687VX3134-01-2GR1-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
5,280
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969696VX3134-01-2GSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,050
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969705VX3134-01-2GS-BRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,230
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969714VX3134-01-2TRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,330
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969723VX3134-01-2TLRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969732VX3134-01-2TSRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969741VX3134-01-2TZRc1/8AC200(50/60Hz)Rc
7,100
6,398
7,038(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969757VX3134-01-3CRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
5,560
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969766VX3134-01-3DRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,160
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969775VX3134-01-3D-BRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,340
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
30969784VX3134-01-3DSRc1/8AC110(50/60Hz)Rc
6,490
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする