曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134A-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134A-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971622VX3134A-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971631VX3134A-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971647VX3134A-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971656VX3134A-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32052727VX3134A-01-5DLRc1/8DC24
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971665VX3134A-01-5DL1-BRc1/8DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971674VX3134A-01-5GRc1/8DC24
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971683VX3134A-01-5G-BRc1/8DC24
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971692VX3134A-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971701VX3134A-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971726VX3134A-02-5DZ1-BRc1/4DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971717VX3134A-02-5DZ-BRc1/4DC24
8,430
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971735VX3134A-02-5GRc1/4DC24
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971771VX3134A-02-5G1Rc1/4DC24
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971787VX3134A-02-5G1-BRc1/4DC24
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971753VX3134A-02-5GS1Rc1/4DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971762VX3134A-02-5GS1-BRc1/4DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971744VX3134A-02-5GS-BRc1/4DC24
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする