曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134B-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134B-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971796VX3134B-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971805VX3134B-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971814VX3134B-01-5DRc1/8DC24
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971823VX3134B-01-5DLRc1/8DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971832VX3134B-01-5DL-BRc1/8DC24
7,880
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971841VX3134B-01-5G-BRc1/8DC24
6,010
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971857VX3134B-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971866VX3134B-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30971875VX3134B-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,050
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする