直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134L-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134L-0~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 ねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30972751 VX3134L-01-2TZ-B Rc1/8 AC200(50/60Hz)
13,490
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972767 VX3134L-01-5DL-B Rc1/8 DC24
13,380
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972776 VX3134L-01-5DZ-B Rc1/8 DC24
13,550
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972785 VX3134L-01-5G-B Rc1/8 DC24
11,510
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972794 VX3134L-01-5GS-B Rc1/8 DC24
12,450
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972803 VX3134L-02-1DS-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
12,890
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972812 VX3134L-02-1GS-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
12,450
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972821 VX3134L-02-3G-B Rc1/4 AC110(50/60Hz)
11,510
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972837 VX3134L-02-5DS-B Rc1/4 DC24
12,890
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972846 VX3134L-02-5DZ-B Rc1/4 DC24
13,550
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972855 VX3134L-02-5G-B Rc1/4 DC24
11,510
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972864 VX3134L-02-5GS-B Rc1/4 DC24
12,450
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972873 VX3134L-02-5TL-B Rc1/4 DC24
13,110
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972882 VX3134L-02-5TZ-B Rc1/4 DC24
13,490
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする