直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30973564VX3134V-01-1CRc1/8AC100(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973573VX3134V-01-1DRc1/8AC100(50/60Hz)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973582VX3134V-01-1D-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,260
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973591VX3134V-01-1DL-BRc1/8AC100(50/60Hz)
10,080
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973607VX3134V-01-1DSRc1/8AC100(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973616VX3134V-01-1DS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973625VX3134V-01-1DZRc1/8AC100(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973634VX3134V-01-1DZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973643VX3134V-01-1GRc1/8AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973652VX3134V-01-1G-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973661VX3134V-01-1GR1Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973677VX3134V-01-1GR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973686VX3134V-01-1GSRc1/8AC100(50/60Hz)
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973695VX3134V-01-1GS-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,150
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973704VX3134V-01-1TRc1/8AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973713VX3134V-01-1TLRc1/8AC100(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973722VX3134V-01-1TR1-BRc1/8AC100(50/60Hz)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973731VX3134V-01-1TSRc1/8AC100(50/60Hz)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973747VX3134V-01-1TZRc1/8AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973756VX3134V-01-1TZ-BRc1/8AC100(50/60Hz)
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973765VX3134V-01-2DRc1/8AC200(50/60Hz)
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973774VX3134V-01-2GRc1/8AC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973783VX3134V-01-2G-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973792VX3134V-01-2GR1Rc1/8AC200(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973801VX3134V-01-2GR1-BRc1/8AC200(50/60Hz)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973817VX3134V-01-2TL-BRc1/8AC200(50/60Hz)
9,810
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973826VX3134V-01-3GR1Rc1/8AC110(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973835VX3134V-01-3GR1-BRc1/8AC110(50/60Hz)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973844VX3134V-01-5C-BRc1/8DC24
8,650
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973853VX3134V-01-5DRc1/8DC24
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973932VX3134V-01-5D1Rc1/8DC24
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973862VX3134V-01-5DL-BRc1/8DC24
10,080
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973871VX3134V-01-5DS-BRc1/8DC24
9,590
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973887VX3134V-01-5DZRc1/8DC24
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973914VX3134V-01-5DZ1Rc1/8DC24
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973923VX3134V-01-5DZ1-BRc1/8DC24
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973896VX3134V-01-5DZ-BRc1/8DC24
10,250
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973905VX3134V-01-5DZ-B-QRc1/8DC24
10,580
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973941VX3134V-01-5GRc1/8DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974002VX3134V-01-5G1Rc1/8DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974011VX3134V-01-5G1-BRc1/8DC24
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973957VX3134V-01-5G-BRc1/8DC24
8,210
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973966VX3134V-01-5GSRc1/8DC24
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973984VX3134V-01-5GS1Rc1/8DC24
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973993VX3134V-01-5GS1-BRc1/8DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30973975VX3134V-01-5GS-BRc1/8DC24
9,150
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974027VX3134V-01-5TL-BRc1/8DC24
9,810
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974045VX3134V-01-5TZ1-BRc1/8DC24
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974036VX3134V-01-5TZ-BRc1/8DC24
10,190
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974054VX3134V-01-6GRc1/8DC12
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする