曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30974727VX3135-00-1DAC100(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974736VX3135-00-1DZAC100(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974745VX3135-00-1GAC100(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974754VX3135-00-1GSAC100(50/60Hz)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974763VX3135-00-1TSAC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974772VX3135-00-1TZAC100(50/60Hz)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974781VX3135-00-2DAC200(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974797VX3135-00-2DLR1AC200(50/60Hz)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974806VX3135-00-2GAC200(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974815VX3135-00-2GR1AC200(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974824VX3135-00-2GSAC200(50/60Hz)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974833VX3135-00-3DAC110(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974842VX3135-00-4DAC220(50/60Hz)
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974851VX3135-00-4DLR1AC220(50/60Hz)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974867VX3135-00-4GAC220(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974876VX3135-00-5DDC24
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974885VX3135-00-5DLDC24
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974894VX3135-00-5DSDC24
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974903VX3135-00-5DZDC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974912VX3135-00-5DZ1DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974921VX3135-00-5GDC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974955VX3135-00-5G1DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974937VX3135-00-5GSDC24
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974946VX3135-00-5GS1DC24
6,050
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974964VX3135-00-5TDC24
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974973VX3135-00-5TL1DC24
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974982VX3135-00-6GDC12
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30974991VX3135-00-6GSDC12
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975007VX3135A-00-5G1DC24
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975016VX3135D-00-1GAC100(50/60Hz)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975025VX3135F-00-5GDC24
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975034VX3135R-00-1DAC100(50/60Hz)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975043VX3135R-00-2DAC200(50/60Hz)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975052VX3135R-00-2DZAC200(50/60Hz)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975061VX3135R-00-5DZDC24
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975077VX3135R-00-5GDC24
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975086VX3135R-00-5GSDC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975095VX3135T-00-5DSDC24
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975104VX3135V-00-1DZAC100(50/60Hz)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975113VX3135V-00-1GAC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975122VX3135V-00-1GR1AC100(50/60Hz)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975131VX3135V-00-2DR1AC200(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975147VX3135V-00-5CDC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975156VX3135V-00-5DDC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975165VX3135V-00-5DSDC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975174VX3135V-00-5DZDC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975192VX3135V-00-5DZ1DC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975183VX3135V-00-5DZ-QDC24
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975201VX3135V-00-5GDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975235VX3135V-00-5G1DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする