曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3220~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3220~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30975287VX3220-02-1CR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975296VX3220-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975305VX3220-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975314VX3220-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975323VX3220-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975332VX3220-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975341VX3220-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
30975357VX3220-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975411VX3220-02-5D1Rc1/4DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975427VX3220-02-5D1-BRc1/4DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975366VX3220-02-5DL1Rc1/4DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975375VX3220-02-5DL1-BRc1/4DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975384VX3220-02-5DS1Rc1/4DC24
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975393VX3220-02-5DZ1Rc1/4DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975402VX3220-02-5DZ1-BRc1/4DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975436VX3220-02-5G1Rc1/4DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975445VX3220-02-5G1-BRc1/4DC24
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
30975454VX3220-02-5TZ1Rc1/4DC24
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975463VX3220-02-5TZ1-BRc1/4DC24
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975472VX3220-02-6G1-BRc1/4DC12
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975481VX3220-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975497VX3220-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975506VX3220-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975515VX3220-03-2DR1Rc3/8AC200(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975524VX3220-03-5DL1-BRc3/8DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975533VX3220-03-5DZ1Rc3/8DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975542VX3220-03-5DZ1-BRc3/8DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975551VX3220-03-5G1Rc3/8DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975567VX3220A-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975576VX3220A-02-5G1-BRc1/4DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975585VX3220G-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975594VX3220G-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975603VX3220GZ-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975612VX3220H-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975621VX3220H-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975637VX3220J-02-5DZ1-BRc1/4DC24
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975646VX3220M-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975664VX3220M-02-5G1Rc1/4DC24
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975673VX3220M-02-5G1-BRc1/4DC24
16,280
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30975655VX3220M-02-5GS1-BRc1/4DC24
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975682VX3220V-02-5DZ1-BRc1/4DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975691VX3220V-02-5GS1Rc1/4DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975707VX3220V-02-5GS1-BRc1/4DC24
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975716VX3220Z-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975725VX3220Z-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする