直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3222~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3222~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30975752VX3222-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975761VX3222-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975777VX3222-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975786VX3222-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975795VX3222-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975813VX3222-02-5G1Rc1/4DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975822VX3222-02-5G1-BRc1/4DC24
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975804VX3222-02-5GS1Rc1/4DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975831VX3222-02-7DR1Rc1/4AC240(50/60Hz)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975847VX3222-02-7GR1Rc1/4AC240(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975856VX3222-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975865VX3222-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975874VX3222-03-3TR1Rc3/8AC110(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975883VX3222-03-5D1Rc3/8DC24
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975892VX3222-03-5D1-BRc3/8DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975901VX3222-03-5G1Rc3/8DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975917VX3222D-02-1GS1Rc1/4AC100(50/60Hz)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975926VX3222J-03-5GS1-BRc3/8DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975935VX3222M-02-5G1Rc1/4DC24
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975944VX3222M-02-5G1-BRc1/4DC24
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975953VX3222V-02-5DL1-BRc1/4DC24
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975962VX3222V-02-5G1Rc1/4DC24
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30975971VX3222Z-02-5G1Rc1/4DC24
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする