直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体空気・水内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30976005VX3224-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976014VX3224-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,940
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976023VX3224-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976032VX3224-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,540
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976041VX3224-02-1D-B-QRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976057VX3224-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976066VX3224-02-1DL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,370
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976075VX3224-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976084VX3224-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976093VX3224-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976102VX3224-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976111VX3224-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976127VX3224-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976136VX3224-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976145VX3224-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976154VX3224-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976163VX3224-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,500
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976172VX3224-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976181VX3224-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,480
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976197VX3224-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976206VX3224-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,430
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976215VX3224-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976224VX3224-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,710
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976233VX3224-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976242VX3224-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,090
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976251VX3224-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976267VX3224-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976276VX3224-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976285VX3224-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976294VX3224-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,860
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976303VX3224-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,040
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976312VX3224-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976321VX3224-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,480
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976337VX3224-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976346VX3224-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,940
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976355VX3224-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976364VX3224-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,540
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976373VX3224-02-2DLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976382VX3224-02-2DL-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,370
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976391VX3224-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976407VX3224-02-2DLR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976416VX3224-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976425VX3224-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976434VX3224-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976443VX3224-02-2DS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976452VX3224-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976461VX3224-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976477VX3224-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976486VX3224-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,500
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30976495VX3224-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする