曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224A-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224A-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30978884VX3224A-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978893VX3224A-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978902VX3224A-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978911VX3224A-02-4DZRc1/4AC220(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978927VX3224A-02-5DL-BRc1/4DC24
10,910
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978936VX3224A-02-5DZRc1/4DC24
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978945VX3224A-02-5DZ1-BRc1/4DC24
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978954VX3224A-02-5GRc1/4DC24
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978963VX3224A-02-5G-BRc1/4DC24
9,040
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978981VX3224A-02-5TL1-BRc1/4DC24
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978972VX3224A-02-5TL-BRc1/4DC24
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
30978997VX3224A-02-6GRc1/4DC12
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979006VX3224A-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする