直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224K-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224K-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30979541VX3224K-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979557VX3224K-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979566VX3224K-02-2D-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979575VX3224K-02-3D-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979611VX3224K-02-5G1-BDC24Rc1/4
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979584VX3224K-02-5G-BDC24Rc1/4
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979602VX3224K-02-5GS1-BDC24Rc1/4
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979593VX3224K-02-5GS-BDC24Rc1/4
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979636VX3224K-02-5T1-BDC24Rc1/4
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979627VX3224K-02-5TZ1DC24Rc1/4
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979645VX3224K-03-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979654VX3224K-03-3D-BAC110(50/60Hz)Rc3/8
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979672VX3224K-03-5GS1DC24Rc3/8
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979681VX3224K-03-5GS1-BDC24Rc3/8
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30979663VX3224K-03-5GS-BDC24Rc3/8
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする