曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224S-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224S-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30980135VX3224S-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980144VX3224S-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980153VX3224S-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980162VX3224S-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980171VX3224S-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980187VX3224S-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,690
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980196VX3224S-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980205VX3224S-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980214VX3224S-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980223VX3224S-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980232VX3224S-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980241VX3224S-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980257VX3224S-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980266VX3224S-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980275VX3224S-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980284VX3224S-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980293VX3224S-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980302VX3224S-02-2T-BRc1/4AC200(50/60Hz)
10,690
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980311VX3224S-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980327VX3224S-02-2TL-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980336VX3224S-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980345VX3224S-02-2TS-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980354VX3224S-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980363VX3224S-02-2TZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980372VX3224S-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980381VX3224S-02-3C-BRc1/4AC110(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980397VX3224S-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980406VX3224S-02-3G-BRc1/4AC110(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980415VX3224S-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980424VX3224S-02-3T-BRc1/4AC110(50/60Hz)
10,690
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980433VX3224S-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980442VX3224S-02-3TL-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980451VX3224S-02-3TSRc1/4AC110(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980467VX3224S-02-3TS-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980476VX3224S-02-3TZRc1/4AC110(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980485VX3224S-02-3TZ-BRc1/4AC110(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980494VX3224S-02-4CRc1/4AC220(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980503VX3224S-02-4C-BRc1/4AC220(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980512VX3224S-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980521VX3224S-02-4G-BRc1/4AC220(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980537VX3224S-02-4TRc1/4AC220(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980546VX3224S-02-4T-BRc1/4AC220(50/60Hz)
10,690
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980555VX3224S-02-4TLRc1/4AC220(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980564VX3224S-02-4TL-BRc1/4AC220(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980573VX3224S-02-4TSRc1/4AC220(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980582VX3224S-02-4TS-BRc1/4AC220(50/60Hz)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980591VX3224S-02-4TZRc1/4AC220(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980607VX3224S-02-4TZ-BRc1/4AC220(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980616VX3224S-03-1CRc3/8AC100(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980625VX3224S-03-1C-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする