直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体中真空・ノンリーク・禁油ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30980756VX3224V-02-1CAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980765VX3224V-02-1C-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980774VX3224V-02-1DAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980783VX3224V-02-1D-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980792VX3224V-02-1DLAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980801VX3224V-02-1DL-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980817VX3224V-02-1DLR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980826VX3224V-02-1DR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980835VX3224V-02-1DSAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980844VX3224V-02-1DS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980853VX3224V-02-1DZAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980862VX3224V-02-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980871VX3224V-02-1GAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980887VX3224V-02-1G-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980896VX3224V-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980905VX3224V-02-1GSAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980914VX3224V-02-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980923VX3224V-02-1TAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980932VX3224V-02-1T-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980941VX3224V-02-1TLAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980957VX3224V-02-1TL-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980966VX3224V-02-1TSAC100(50/60Hz)Rc1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980975VX3224V-02-1TS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980984VX3224V-02-1TZAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30980993VX3224V-02-1TZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
14,480
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981002VX3224V-02-2CAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981011VX3224V-02-2C-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981027VX3224V-02-2DAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981036VX3224V-02-2D-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981045VX3224V-02-2DSAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981054VX3224V-02-2DS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981063VX3224V-02-2DZAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981072VX3224V-02-2DZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981081VX3224V-02-2GAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981097VX3224V-02-2G-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981106VX3224V-02-2GR1AC200(50/60Hz)Rc1/4
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981115VX3224V-02-2GR1-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981124VX3224V-02-2GSAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981133VX3224V-02-2GS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981142VX3224V-02-2TAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981151VX3224V-02-2T-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981167VX3224V-02-2TLAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981176VX3224V-02-2TL-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981185VX3224V-02-2TSAC200(50/60Hz)Rc1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981194VX3224V-02-2TS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981203VX3224V-02-2TZAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981212VX3224V-02-2TZ-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,480
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981221VX3224V-02-3CAC110(50/60Hz)Rc1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981237VX3224V-02-3C-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30981246VX3224V-02-3DAC110(50/60Hz)Rc1/4
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする