直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3225~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3225~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 内容量1個
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30982664 VX3225-00-1D AC100(50/60Hz)
8,360
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982673 VX3225-00-1DL AC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982682 VX3225-00-1DZ AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982691 VX3225-00-1G AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982707 VX3225-00-1GR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982716 VX3225-00-1GS AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982725 VX3225-00-1TL AC100(50/60Hz)
8,910
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982734 VX3225-00-1TZ AC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982743 VX3225-00-2D AC200(50/60Hz)
8,360
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982752 VX3225-00-2DL AC200(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982761 VX3225-00-2DR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
8,360
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982777 VX3225-00-2DZ AC200(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982786 VX3225-00-2G AC200(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982795 VX3225-00-2T AC200(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982804 VX3225-00-2TZ AC200(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982813 VX3225-00-4DL AC220(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982822 VX3225-00-4DZ AC220(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982831 VX3225-00-4G AC220(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982847 VX3225-00-5D DC24
8,360
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982856 VX3225-00-5DZ DC24
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982865 VX3225-00-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982874 VX3225-00-5G DC24
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982892 VX3225-00-5G1
CADデータダウンロード
DC24
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982883 VX3225-00-5GS DC24
8,250
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982901 VX3225-00-5T DC24
8,530
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982917 VX3225-00-5TS DC24
8,860
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982926 VX3225-00-5TZ DC24
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982935 VX3225-00-6G DC12
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982944 VX3225A-00-2DZ AC200(50/60Hz)
10,890
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982953 VX3225D-00-1C1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
10,290
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982962 VX3225D-00-2G AC200(50/60Hz)
9,850
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982971 VX3225DZ-00-1C1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
10,620
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982987 VX3225R-00-1DZ AC100(50/60Hz)
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982996 VX3225V-00-1DL AC100(50/60Hz)
14,190
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983005 VX3225V-00-1DZ AC100(50/60Hz)
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983014 VX3225V-00-1G AC100(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983023 VX3225V-00-1GS AC100(50/60Hz)
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983032 VX3225V-00-2DL AC200(50/60Hz)
14,190
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983041 VX3225V-00-2G AC200(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983057 VX3225V-00-5DZ DC24
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983066 VX3225V-00-5G1
CADデータダウンロード
DC24
12,320
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30983075 VX3225V-00-5TZ DC24
14,300
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする