曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3230~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3230~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30983084VX3230-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983093VX3230-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983102VX3230-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983111VX3230-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983127VX3230-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983136VX3230-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983145VX3230-02-2DLR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983154VX3230-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983163VX3230-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
9,520
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983181VX3230-02-5G1Rc1/4DC24Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983197VX3230-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983172VX3230-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983206VX3230-02-6DS1-BRc1/4DC12Rc
8,860
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983215VX3230-02F-2GR1G1/4AC200(50/60Hz)G
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983224VX3230-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983233VX3230-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983242VX3230-03-1TLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983251VX3230-03-1TLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983267VX3230-03-1TR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
8,530
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983276VX3230-03-2GR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983285VX3230-03-2TLR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983294VX3230-03-3GR1Rc3/8AC110(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983303VX3230-03-3GR1-BRc3/8AC110(50/60Hz)Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983346VX3230-03-5D1Rc3/8DC24Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983355VX3230-03-5D1-BRc3/8DC24Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983312VX3230-03-5DL1-BRc3/8DC24Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983321VX3230-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983337VX3230-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983373VX3230-03-5G1Rc3/8DC24Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983382VX3230-03-5G1-BRc3/8DC24Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983364VX3230-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983407VX3230-03-5T1Rc3/8DC24Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983391VX3230-03-5TZ1Rc3/8DC24Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983416VX3230G-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,190
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983425VX3230G-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
15,180
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983434VX3230GZ-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
15,510
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983443VX3230H-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983452VX3230J-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
32029812VX3230M-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
17,220
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983461VX3230M-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983477VX3230V-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983495VX3230Z-02-5D1Rc1/4DC24Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983504VX3230Z-02-5D1-BRc1/4DC24Rc
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983486VX3230Z-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983513VX3230Z-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする