直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体空気・水内容量1個
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30983653VX3234-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983662VX3234-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,940
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983671VX3234-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983687VX3234-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,540
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983696VX3234-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983705VX3234-02-1DL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,370
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983714VX3234-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983723VX3234-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983732VX3234-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983741VX3234-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983757VX3234-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983766VX3234-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983775VX3234-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983784VX3234-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983793VX3234-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
7,320
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983802VX3234-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,500
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983811VX3234-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983827VX3234-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
7,480
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983836VX3234-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)
8,250
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983845VX3234-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983854VX3234-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983863VX3234-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
8,710
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983872VX3234-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983881VX3234-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,090
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983897VX3234-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983906VX3234-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983915VX3234-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983924VX3234-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983933VX3234-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,040
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983942VX3234-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983951VX3234-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983967VX3234-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983976VX3234-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)
7,940
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983985VX3234-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30983994VX3234-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)
8,540
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984003VX3234-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984012VX3234-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984021VX3234-02-2DS-BRc1/4AC200(50/60Hz)
8,870
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984037VX3234-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984046VX3234-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984055VX3234-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984064VX3234-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)
7,500
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984073VX3234-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984082VX3234-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)
7,480
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984091VX3234-02-2GSRc1/4AC200(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984107VX3234-02-2GS-BRc1/4AC200(50/60Hz)
8,430
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984116VX3234-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984125VX3234-02-2T-BRc1/4AC200(50/60Hz)
8,710
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984134VX3234-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30984143VX3234-02-2TL-BRc1/4AC200(50/60Hz)
9,090
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする