曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234H~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234H~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30986523VX3234H-02-5DZ-BRc1/4DC24Rc
16,410
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986541VX3234H-02-5G1Rc1/4DC24Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986532VX3234H-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986557VX3234H-02N-1G-BNPT1/4AC100(50/60Hz)NPT
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986566VX3234H-03-1DLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986575VX3234H-03-5DS-BRc3/8DC24Rc
15,750
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986584VX3234HZ-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986593VX3234HZ-02-3GR1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30986602VX3234HZ-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする