曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234S-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234S-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30987065VX3234S-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987074VX3234S-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987083VX3234S-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987101VX3234S-02-1G1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987092VX3234S-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987117VX3234S-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987126VX3234S-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,690
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987135VX3234S-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987144VX3234S-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987153VX3234S-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987162VX3234S-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987171VX3234S-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987187VX3234S-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987196VX3234S-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987205VX3234S-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987214VX3234S-02-2G1Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987223VX3234S-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987232VX3234S-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987241VX3234S-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987257VX3234S-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987266VX3234S-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987275VX3234S-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987284VX3234S-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987293VX3234S-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987302VX3234S-02-3TSRc1/4AC110(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987311VX3234S-02-3TZRc1/4AC110(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987327VX3234S-03-1CRc3/8AC100(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987336VX3234S-03-1C-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,920
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987345VX3234S-03-1GRc3/8AC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987354VX3234S-03-1G-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,480
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987363VX3234S-03-1TRc3/8AC100(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987372VX3234S-03-1T-BRc3/8AC100(50/60Hz)
10,690
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987381VX3234S-03-1TLRc3/8AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987397VX3234S-03-1TL-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987406VX3234S-03-1TSRc3/8AC100(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987415VX3234S-03-1TS-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987424VX3234S-03-1TZRc3/8AC100(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987433VX3234S-03-1TZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,460
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987442VX3234S-03-2CRc3/8AC200(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987451VX3234S-03-2GRc3/8AC200(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987467VX3234S-03-2TRc3/8AC200(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987476VX3234S-03-2TLRc3/8AC200(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987485VX3234S-03-2TSRc3/8AC200(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987494VX3234S-03-2TZRc3/8AC200(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987503VX3234S-03-3CRc3/8AC110(50/60Hz)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987512VX3234S-03-3GRc3/8AC110(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987521VX3234S-03-3TRc3/8AC110(50/60Hz)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987537VX3234S-03-3TLRc3/8AC110(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987546VX3234S-03-3TSRc3/8AC110(50/60Hz)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987555VX3234S-03-3TZRc3/8AC110(50/60Hz)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする