直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30987634VX3234V-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987643VX3234V-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987652VX3234V-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987661VX3234V-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987677VX3234V-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987686VX3234V-02-1DL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987695VX3234V-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987704VX3234V-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987713VX3234V-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987722VX3234V-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987731VX3234V-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987747VX3234V-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987756VX3234V-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987765VX3234V-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987774VX3234V-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987783VX3234V-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987792VX3234V-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987801VX3234V-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987817VX3234V-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987826VX3234V-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987835VX3234V-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987844VX3234V-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987853VX3234V-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987862VX3234V-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987871VX3234V-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987887VX3234V-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987896VX3234V-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
14,480
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987905VX3234V-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987914VX3234V-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987923VX3234V-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987932VX3234V-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987941VX3234V-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987957VX3234V-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987966VX3234V-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987975VX3234V-02-2GSRc1/4AC200(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987984VX3234V-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30987993VX3234V-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988002VX3234V-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988011VX3234V-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988027VX3234V-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988036VX3234V-02-3DRc1/4AC110(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988045VX3234V-02-3DSRc1/4AC110(50/60Hz)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988054VX3234V-02-3DZRc1/4AC110(50/60Hz)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988063VX3234V-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988072VX3234V-02-3GSRc1/4AC110(50/60Hz)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988081VX3234V-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988097VX3234V-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988106VX3234V-02-3TSRc1/4AC110(50/60Hz)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988115VX3234V-02-3TZRc1/4AC110(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30988124VX3234V-02-4CRc1/4AC220(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする