直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3240~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30989603VX3240-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
9,190
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989612VX3240-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989621VX3240-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989637VX3240-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,970
8,198
9,018(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989646VX3240-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,530
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989655VX3240-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30989664VX3240-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989673VX3240-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989682VX3240-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30989691VX3240-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989707VX3240-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989734VX3240-02-5G1Rc1/4DC24Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989743VX3240-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989716VX3240-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989725VX3240-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989761VX3240-02-5T1Rc1/4DC24Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989777VX3240-02-5T1-BRc1/4DC24Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989752VX3240-02-5TZ1Rc1/4DC24Rc
9,300
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989786VX3240-02F-2TR1G1/4AC200(50/60Hz)G
8,530
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989795VX3240-02N-6G1NPT1/4DC12NPT
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989804VX3240-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
30989813VX3240-03-1GR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
7,480
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989822VX3240-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
9,350
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989831VX3240-03-5DZ1-BRc3/8DC24Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
30989856VX3240-03-5G1Rc3/8DC24Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989865VX3240-03-5G1-BRc3/8DC24Rc
7,480
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989847VX3240-03-5GS1Rc3/8DC24Rc
8,250
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989874VX3240-03-6G1Rc3/8DC12Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989883VX3240A-03-1DLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989901VX3240G-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
13,150
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989892VX3240G-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
14,080
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989917VX3240G-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
15,020
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989926VX3240GZ-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
14,410
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989935VX3240GZ-03-1DR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989944VX3240H-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989953VX3240H-03-3GR1Rc3/8AC110(50/60Hz)Rc
14,190
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989962VX3240J-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
15,900
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989971VX3240M-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
16,280
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989987VX3240M-02-5GS1Rc1/4DC24Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
30989996VX3240M-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
17,220
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990005VX3240M-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
17,220
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990014VX3240V-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990023VX3240V-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990041VX3240V-02-5G1Rc1/4DC24Rc
12,320
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990057VX3240V-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990032VX3240V-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990066VX3240V-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
12,320
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990075VX3240Z-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990093VX3240Z-02-5G1-BRc1/4DC24Rc
7,810
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
30990084VX3240Z-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc
8,750
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする