直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3242~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3242~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30990136VX3242-02-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990145VX3242-02-1GR1-B空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990163VX3242-02-5G1空気・水DC24Rc1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990172VX3242-02-5G1-B空気・水DC24Rc1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990154VX3242-02-5GS1-B空気・水DC24Rc1/4
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990181VX3242-02-6G1空気・水DC12Rc1/4
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990197VX3242-03-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc3/8
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990206VX3242-03-1GR1-B空気・水AC100(50/60Hz)Rc3/8
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990215VX3242-03-5DZ1-B空気・水DC24Rc3/8
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990224VX3242-03-5G1空気・水DC24Rc3/8
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990233VX3242G-02-5G1空気・水DC24Rc1/4
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990242VX3242G-02-5G1-B空気・水DC24Rc1/4
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990251VX3242M-02-1GR1-B中真空・ノンリーク・禁油AC100(50/60Hz)Rc1/4
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990267VX3242V-02-5DZ1-B中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990276VX3242V-02-5G1中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990285VX3242V-03-1GR1-B中真空・ノンリーク・禁油AC100(50/60Hz)Rc3/8
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30990294VX3242V-03-5DZ1中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc3/8
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする