曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244A-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244A-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30993085VX3244A-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993094VX3244A-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993103VX3244A-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993112VX3244A-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993121VX3244A-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993137VX3244A-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993146VX3244A-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993155VX3244A-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993164VX3244A-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)
9,970
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993173VX3244A-02-5DZ-BRc1/4DC24
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993182VX3244A-02-5GRc1/4DC24
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993191VX3244A-02-5G1Rc1/4DC24
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993207VX3244A-02-6GRc1/4DC12
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993216VX3244A-03-1GRc3/8AC100(50/60Hz)
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993225VX3244A-03-1GSRc3/8AC100(50/60Hz)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993234VX3244A-03-1GS-BRc3/8AC100(50/60Hz)
9,970
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993252VX3244A-03-5DZ1-BRc3/8DC24
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993243VX3244A-03-5DZ-BRc3/8DC24
11,070
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993261VX3244A-03-5GS-BRc3/8DC24
9,970
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993277VX3244A-03-5TZRc3/8DC24
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993295VX3244A-03-5TZ1Rc3/8DC24
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30993286VX3244A-03-5TZ-BRc3/8DC24
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする