曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244M-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244M-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

使用流体中真空・ノンリーク・禁油ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30994433VX3244M-02-1DL-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994442VX3244M-02-1DR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994451VX3244M-02-1DZ-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994467VX3244M-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994476VX3244M-02-1GS-BAC100(50/60Hz)Rc1/4
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994485VX3244M-02-2DR1AC200(50/60Hz)Rc1/4
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994494VX3244M-02-2GR1AC200(50/60Hz)Rc1/4
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994503VX3244M-02-2GS-BAC200(50/60Hz)Rc1/4
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994512VX3244M-02-4G-BAC220(50/60Hz)Rc1/4
16,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994521VX3244M-02-5D-BDC24Rc1/4
17,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994537VX3244M-02-5DZ-BDC24Rc1/4
18,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994582VX3244M-02-5G1DC24Rc1/4
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994546VX3244M-02-5G-BDC24Rc1/4
16,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994564VX3244M-02-5GS1DC24Rc1/4
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994573VX3244M-02-5GS1-BDC24Rc1/4
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994555VX3244M-02-5GS-BDC24Rc1/4
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994607VX3244M-02-5TZ1-BDC24Rc1/4
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994591VX3244M-02-5TZ-BDC24Rc1/4
18,280
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994616VX3244M-03-1G-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
16,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994625VX3244M-03-1GR1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994634VX3244M-03-2DL-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994643VX3244M-03-5DZ1DC24Rc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994652VX3244M-03-5DZ1-BDC24Rc3/8
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30994661VX3244M-03-5TZ-BDC24Rc3/8
18,280
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする