直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244V-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244V-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30995474VX3244V-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995483VX3244V-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,940
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995492VX3244V-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995501VX3244V-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995517VX3244V-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995526VX3244V-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995535VX3244V-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995544VX3244V-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995553VX3244V-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995562VX3244V-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995571VX3244V-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995587VX3244V-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995596VX3244V-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995605VX3244V-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995614VX3244V-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995623VX3244V-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995632VX3244V-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995641VX3244V-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995657VX3244V-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995666VX3244V-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995675VX3244V-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995684VX3244V-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995693VX3244V-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995702VX3244V-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995711VX3244V-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
14,480
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995727VX3244V-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995736VX3244V-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995745VX3244V-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995754VX3244V-02-2DLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995763VX3244V-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995772VX3244V-02-2DS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995781VX3244V-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995797VX3244V-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995806VX3244V-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995815VX3244V-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995824VX3244V-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995833VX3244V-02-2GSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995842VX3244V-02-2GS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995851VX3244V-02-2TRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995867VX3244V-02-2TLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995876VX3244V-02-2TSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995885VX3244V-02-2TZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995894VX3244V-02-3CRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995903VX3244V-02-3DRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995912VX3244V-02-3DSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995921VX3244V-02-3DZRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995937VX3244V-02-3GRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995946VX3244V-02-3GSRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995955VX3244V-02-3TRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30995964VX3244V-02-3TLRc1/4AC110(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする