直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244Z-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244Z-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30997163VX3244Z-02-1GR1AC100(50/60Hz)Rc1/4
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997172VX3244Z-02-5DL1-BDC24Rc1/4
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997197VX3244Z-02-5G1DC24Rc1/4
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997206VX3244Z-02-5G1-BDC24Rc1/4
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997181VX3244Z-02-5GS1-BDC24Rc1/4
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997215VX3244Z-02-6G1DC12Rc1/4
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997224VX3244Z-03-5D1DC24Rc3/8
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする