直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3245~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3245~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
全32種類を絞り込む
定格電圧(V)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30997233VX3245-00-1DAC100(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997242VX3245-00-1D-QAC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997251VX3245-00-1DLAC100(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997267VX3245-00-1DZAC100(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997276VX3245-00-1GAC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997285VX3245-00-1GR1AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997294VX3245-00-1TZAC100(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997303VX3245-00-2DAC200(50/60Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997312VX3245-00-2DZAC200(50/60Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997321VX3245-00-3TAC110(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997337VX3245-00-5DLDC24
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997346VX3245-00-5DL1DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997355VX3245-00-5DZDC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997373VX3245-00-5DZ1DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997364VX3245-00-5DZ-QDC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997382VX3245-00-5GDC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997391VX3245-00-5GSDC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997407VX3245-00-5TZDC24
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997416VX3245-00-6GDC12
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997425VX3245B-00-5DZDC24
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997434VX3245V-00-1DAC100(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997443VX3245V-00-1DZAC100(50/60Hz)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997452VX3245V-00-1GAC100(50/60Hz)
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997461VX3245V-00-1GSAC100(50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997477VX3245V-00-5CDC24
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997486VX3245V-00-5DDC24
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997495VX3245V-00-5DZDC24
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997504VX3245V-00-5DZ1DC24
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997513VX3245V-00-5GDC24
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997531VX3245V-00-5G1DC24
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997522VX3245V-00-5GSDC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997547VX3245V-00-5TZDC24
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする