直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3320~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3320~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30997556VX3320-02-1CR1-B空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997565VX3320-02-1DLR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997574VX3320-02-1DLR1-B空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997583VX3320-02-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
7,980
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997592VX3320-02-2DLR1-B空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/4
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997601VX3320-02-2DR1-B空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/4
9,190
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997617VX3320-02-5DL1-B空気・水DC24Rc1/4
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997626VX3320-02-5DS1空気・水DC24Rc1/4
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997635VX3320-02-5DZ1空気・水DC24Rc1/4
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997644VX3320-02-5DZ1-B空気・水DC24Rc1/4
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997671VX3320-02-5G1空気・水DC24Rc1/4
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997687VX3320-02-5G1-B空気・水DC24Rc1/4
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997653VX3320-02-5GS1空気・水DC24Rc1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997662VX3320-02-5GS1-B空気・水DC24Rc1/4
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997696VX3320-02-5TZ1-B空気・水DC24Rc1/4
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997705VX3320-03-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997714VX3320-03-2GR1空気・水AC200(50/60Hz)Rc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997723VX3320-03-5DZ1空気・水DC24Rc3/8
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997732VX3320-03-5DZ1-B空気・水DC24Rc3/8
10,180
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997741VX3320-03-5G1空気・水DC24Rc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997757VX3320-03-5G1-B空気・水DC24Rc3/8
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997766VX3320-03-5TZ1空気・水DC24Rc3/8
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997775VX3320-03-5TZ1-B空気・水DC24Rc3/8
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997784VX3320-03-6G1空気・水DC12Rc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997793VX3320D-02-2G1AC200(50/60Hz)Rc1/4
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997802VX3320G-03-5GS1-B空気・水DC24Rc3/8
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997811VX3320M-02-3GR1中真空・ノンリーク・禁油AC110(50/60Hz)Rc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997836VX3320M-02-5G1中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997827VX3320M-02-5GS1中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997845VX3320V-02-5DZ1-B中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
15,180
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
30997854VX3320V-02-5TZ1中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする