曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3322~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3322~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30997915VX3322-02-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc1/4
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997924VX3322-02-2DR1空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997933VX3322-02-2GR1空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/4
7,980
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
30997942VX3322-02-2GR1-B空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/4
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997951VX3322-02-5DL1空気・水DC24Rc1/4
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997967VX3322-02-5DL1-B空気・水DC24Rc1/4
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997976VX3322-02-5DZ1-B空気・水DC24Rc1/4
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997985VX3322-02-5G1空気・水DC24Rc1/4
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30997994VX3322-02-5TZ1-B空気・水DC24Rc1/4
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998003VX3322-02-7DR1空気・水AC240(50/60Hz)Rc1/4
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998012VX3322-02-7GR1空気・水AC240(50/60Hz)Rc1/4
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998021VX3322-03-1GR1空気・水AC100(50/60Hz)Rc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998037VX3322-03-5G1空気・水DC24Rc3/8
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998046VX3322-03-5G1-B空気・水DC24Rc3/8
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998064VX3322D-02-1G1AC100(50/60Hz)Rc1/4
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998055VX3322D-02-1GS1AC100(50/60Hz)Rc1/4
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998073VX3322D-02-2G1AC200(50/60Hz)Rc1/4
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
30998082VX3322V-02-5DZ1-B中真空・ノンリーク・禁油DC24Rc1/4
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする