曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3内容量1個
296件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30998107VX3324-02-1CRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,420
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998116VX3324-02-1C-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,600
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998125VX3324-02-1DRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998134VX3324-02-1D-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,200
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998143VX3324-02-1DLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,850
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998152VX3324-02-1DL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,030
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998161VX3324-02-1DL-QRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,180
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998177VX3324-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,850
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998186VX3324-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998195VX3324-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,020
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998204VX3324-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998213VX3324-02-1DSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998222VX3324-02-1DS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,530
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998231VX3324-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,010
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998247VX3324-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,190
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998256VX3324-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998265VX3324-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,160
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998274VX3324-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998283VX3324-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,140
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
30998292VX3324-02-1GSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,910
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998301VX3324-02-1GS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,090
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998317VX3324-02-1TRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998326VX3324-02-1T-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,370
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998335VX3324-02-1TLRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,570
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998344VX3324-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,750
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998353VX3324-02-1TLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998362VX3324-02-1TLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,790
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998371VX3324-02-1TR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998387VX3324-02-1TSRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,520
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998396VX3324-02-1TS-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,700
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998405VX3324-02-1TZRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,960
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998414VX3324-02-1TZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,140
9,198
10,118(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998423VX3324-02-2CRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,420
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998432VX3324-02-2C-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,600
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998441VX3324-02-2CR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,420
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998457VX3324-02-2DRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998466VX3324-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,200
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998475VX3324-02-2DLRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,850
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998484VX3324-02-2DL-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
10,030
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998493VX3324-02-2DLR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,850
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998502VX3324-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998511VX3324-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998527VX3324-02-2DSRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998536VX3324-02-2DS-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,530
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998545VX3324-02-2DZRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998554VX3324-02-2DZ-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
10,190
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998563VX3324-02-2GRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998572VX3324-02-2G-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,160
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
30998581VX3324-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
30998597VX3324-02-2GR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,140
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする