直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324A~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324A~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31001065VX3324A-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001074VX3324A-02-1DR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001083VX3324A-02-1DZRc1/4AC100(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001092VX3324A-02-1DZ-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001101VX3324A-02-1GRc1/4AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001117VX3324A-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001126VX3324A-02-2D-BRc1/4AC200(50/60Hz)
10,740
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001135VX3324A-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001144VX3324A-02-3DR1-BRc1/4AC110(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001153VX3324A-02-4GRc1/4AC220(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001171VX3324A-02-5DZ1-BRc1/4DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001162VX3324A-02-5DZ-BRc1/4DC24
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001187VX3324A-02-5GRc1/4DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001232VX3324A-02-5G1Rc1/4DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001241VX3324A-02-5G1-BRc1/4DC24
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001196VX3324A-02-5G-BRc1/4DC24
9,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001205VX3324A-02-5GSRc1/4DC24
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001223VX3324A-02-5GS1-BRc1/4DC24
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001214VX3324A-02-5GS-BRc1/4DC24
10,630
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001257VX3324A-02-5T1Rc1/4DC24
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001266VX3324A-02-6G1Rc1/4DC12
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001275VX3324A-03-1DRc3/8AC100(50/60Hz)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001284VX3324A-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001293VX3324A-03-1DZRc3/8AC100(50/60Hz)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001302VX3324A-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001311VX3324A-03-1GRc3/8AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001327VX3324A-03-1GR1Rc3/8AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001336VX3324A-03-2GRc3/8AC200(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001345VX3324A-03-5DZRc3/8DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001363VX3324A-03-5DZ1Rc3/8DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001372VX3324A-03-5DZ1-BRc3/8DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001354VX3324A-03-5DZ-BRc3/8DC24
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001381VX3324AZ-02-1DLR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31001397VX3324AZ-02-1DLR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする