曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324H~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324H~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3ねじの種類Rc使用流体内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31002386VX3324H-02-1G-BRc1/4AC100(50/60Hz)
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002395VX3324H-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002404VX3324H-02-1TL-BRc1/4AC100(50/60Hz)
16,790
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002413VX3324H-02-4D-BRc1/4AC220(50/60Hz)
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002431VX3324H-02-5DZ1Rc1/4DC24
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002422VX3324H-02-5DZ-BRc1/4DC24
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002483VX3324H-02-5G1Rc1/4DC24
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002447VX3324H-02-5G-BRc1/4DC24
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002465VX3324H-02-5GS1Rc1/4DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002474VX3324H-02-5GS1-BRc1/4DC24
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002456VX3324H-02-5GS-BRc1/4DC24
16,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002492VX3324H-03-1DZ-BRc3/8AC100(50/60Hz)
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002526VX3324H-03-5DZ1-BRc3/8DC24
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002501VX3324H-03-5DZ-BRc3/8DC24
17,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002517VX3324H-03-5DZ-B-QRc3/8DC24
17,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002535VX3324HZ-03-2GR1Rc3/8AC200(50/60Hz)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002544VX3324HZ-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002553VX3324HZ-03-5DZ1Rc3/8DC24
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002562VX3324HZ-03-5DZ1-BRc3/8DC24
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31002571VX3324HZ-03-5TZ1-BRc3/8DC24
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする